Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB11691
Cod. Produttore
B11691
Cod. EAN
8010730506873

Informazioni di prodotto

FCXA32 T.COEX.PIEG.AUT 30M AZZUR 3321

Documentazione tecnica

FCXA 32 Tubo corrugato coestruso pieghevole autoestinguente 30M 3321 BLU

diametro esterno

32 mm

diametro interno

24 mm

resistenza alla compressione

750 N

diametro nominale

32 mm

temperatura di impiego

-5 °C 60 °C

materiale

PVC

protezione antincendio secondo UL 94

V0

colore

blu

Serie

BICOFLEX

Produttore

FCXA 32 Tubo corrugato coestruso pieghevole autoestinguente 30M 3321