Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Induttivi - Magnetici - Reed /

Cod. Rexel
OND4NH4AAS-1707
Cod. Produttore
D4NH4AAS-1707320
Cod. EAN
4547648045346

Informazioni di prodotto

  • Serie: D4NH
  • Grado protezione: IP67
  • Contatti: 1NA+1NC azione lenta
  • Passacavo: M20 1 passacavo
  • Tensione nominale: 240 V AC
  • Corrente nominale: 3 A AC-15
  • Meccanismo apertura: Positiva su NC
  • Temperatura: -30°C a 70°C
Descrizione del produttore: Finecorsa meccanico a cerniera, passacavo M20, 1NA+1NC ad azione lenta, azion. ad albero, IP67

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0,27 A

Materiale del corpo

Plastica

adatto per funzioni di sicurezza

rivestimento scatola

Altro

Esecuzione dell'organo di comando

Organo di comando lento

esecuzione del collegamento elettrico

Inserimento cavo metrico

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

grado di protezione (IP)

IP67

apertura forzata

numero di contatti ausiliari di sicurezza

21

Tipologia di azionamento

Onda completa

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V

0,27 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

0,27 A

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

82,5 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

FC,CERNIERA,M20,1NO+1NC,LENTO,ALBER