Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5100006
Cod. Produttore
5100006
Cod. EAN
8025241112062

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6 A
  • Protezione: sovraccarichi
  • Tipo: fusibile FC
  • Applicazioni: residenziali/commerciali
  • Design: compatto
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: semplice
  • Serie: WX5100006
I fusibili FC 6A sono un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici. Progettati per gestire una corrente nominale di 6 ampere, questi fusibili offrono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi elettrici e a garantire un funzionamento sicuro. Realizzati con materiali di alta qualità, i fusibili FC 6A assicurano una lunga durata e una risposta rapida in caso di anomalie nel circuito. La loro installazione è semplice e si adatta a una vasta gamma di applicazioni, rendendoli ideali per uso residenziale e commerciale. Con un design compatto, questi fusibili occupano poco spazio, ma offrono prestazioni elevate, garantendo la massima protezione per i vostri impianti elettrici. Descrizione del produttore: I fusibili FC 6A sono un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici. Progettati per gestire una corrente nominale di 6 ampere, questi fusibili offrono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi elettrici e a garantire un funzionamento sicuro. Realizzati con materiali di alta qualità, i fusibili FC 6A assicurano una lunga durata e una risposta rapida in caso di anomalie nel circuito. La loro installazione è semplice e si adatta a una vasta gamma di applicazioni, rendendoli ideali per uso residenziale e commerciale. Con un design compatto, questi fusibili occupano poco spazio, ma offrono prestazioni elevate, garantendo la massima protezione per i vostri impianti elettrici.