Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5100025
Cod. Produttore
5100025
Cod. EAN
8025241112130

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25 A
  • Funzione: Protezione circuiti
  • Materiale: Alta qualità
  • Montaggio: Semplice e rapido
  • Durata: Lunga vita operativa
  • Applicazioni: Versatile
  • Design: Robusto e funzionale
  • Serie: WX5100025
Il fusibile FC 25A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'operazione sicura e affidabile, questo fusibile offre una corrente nominale di 25 ampere, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile FC 25A è resistente e durevole, assicurando una lunga vita operativa. La sua installazione è semplice, permettendo un rapido montaggio in vari tipi di impianti elettrici. Con una costruzione robusta e un design funzionale, questo fusibile è perfetto per chi cerca soluzioni di protezione elettrica affidabili e performanti. Adatto a diverse applicazioni, il fusibile FC 25A è un'opzione versatile per ogni esigenza elettrica. Descrizione del produttore: Il fusibile FC 25A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'operazione sicura e affidabile, questo fusibile offre una corrente nominale di 25 ampere, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile FC 25A è resistente e durevole, assicurando una lunga vita operativa. La sua installazione è semplice, permettendo un rapido montaggio in vari tipi di impianti elettrici. Con una costruzione robusta e un design funzionale, questo fusibile è perfetto per chi cerca soluzioni di protezione elettrica affidabili e performanti. Adatto a diverse applicazioni, il fusibile FC 25A è un'opzione versatile per ogni esigenza elettrica.