Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5100020
Cod. Produttore
5100020
Cod. EAN
8025241112123

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20 A
  • Funzione: Protezione circuiti
  • Interruzione: Rapida
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Design: Compatto
  • Sostituzione: Facile
  • Serie: FC
Il fusibile FC 20A rappresenta una soluzione essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'interruzione rapida in caso di sovraccarico o cortocircuito, questo fusibile è realizzato con materiali di alta qualità per una durabilità e affidabilità superiori. La sua capacità di 20 ampere lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, dalle installazioni domestiche agli impianti industriali. Grazie al design compatto, si integra facilmente in diversi tipi di scatole di fusibili, ottimizzando lo spazio senza compromettere la sicurezza. La facilità di sostituzione e l'efficienza nel garantire la protezione dei circuiti rendono questo fusibile un elemento fondamentale per ogni impianto elettrico, assicurando un funzionamento sicuro e continuo delle apparecchiature collegate. Descrizione del produttore: Il fusibile FC 20A rappresenta una soluzione essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'interruzione rapida in caso di sovraccarico o cortocircuito, questo fusibile è realizzato con materiali di alta qualità per una durabilità e affidabilità superiori. La sua capacità di 20 ampere lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, dalle installazioni domestiche agli impianti industriali. Grazie al design compatto, si integra facilmente in diversi tipi di scatole di fusibili, ottimizzando lo spazio senza compromettere la sicurezza. La facilità di sostituzione e l'efficienza nel garantire la protezione dei circuiti rendono questo fusibile un elemento fondamentale per ogni impianto elettrico, assicurando un funzionamento sicuro e continuo delle apparecchiature collegate.