Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5100010
Cod. Produttore
5100010
Cod. EAN
8025241112086

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10 A
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Tipo componente: Fusibile
  • Costruzione: Robusta e duratura
  • Applicazioni: Elettriche generali
  • Installazione: Facile e versatile
  • Compatibilità: Vari sistemi
  • Serie: FC
Il fusibile FC 10A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile, questo fusibile è in grado di gestire correnti fino a 10 ampere, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza alle condizioni ambientali, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La facilità di installazione e la compatibilità con vari sistemi elettrici lo rendono un'opzione versatile per professionisti e hobbisti. Con il fusibile FC 10A, puoi contare su una protezione sicura e duratura per i tuoi impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile FC 10A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile, questo fusibile è in grado di gestire correnti fino a 10 ampere, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza alle condizioni ambientali, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La facilità di installazione e la compatibilità con vari sistemi elettrici lo rendono un'opzione versatile per professionisti e hobbisti. Con il fusibile FC 10A, puoi contare su una protezione sicura e duratura per i tuoi impianti elettrici.