› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

FBST 500-PLC BU

Cod. Rexel CX2961370
Cod. Produttore 2961370
Cod. EAN 4017918730857

Informazioni principali

  • Contatto: 1 scambio oro
  • Tensione ingresso: 4,5 V DC
  • Tipo relè: Potenza miniatura
  • Montaggio: Innesto
  • Serie: MR
  • Materiale contatto: Oro multistrato
  • Applicazione: Relè di potenza
  • Dimensioni: Compatto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto in oro multistrato, 1 contatti di scambio, tensione di ingresso 4,5 V DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,04 A

larghezza

5 mm

altezza

28 mm

profondità

15 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

2,7 ... 12,4 V

FBST 500-PLC BU