› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

FBST 50-PLC BU PONTICELLO

Cod. Rexel CX1081051
Cod. Produttore 1081051
Cod. EAN 4055626807072

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32 A
  • Lunghezza: 50 mm
  • Colore: blu
  • Tipo: ponticello singolo
  • Serie: FBST 50-PLC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello singolo, corrente nominale: 32 A, lunghezza: 50 mm, colore: blu

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

FBST 50-PLC BU PONTICELLO