› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

FBST 14-PLC BK PONTICELLO CONTINUO

Cod. Rexel CX2967691
Cod. Produttore 2967691
Cod. EAN 4017918174477

Informazioni principali

  • Numero poli: 2
  • Corrente nominale: 10 A
  • Lunghezza: 14 mm
  • Colore: Nero
  • Tipo: Ponticello singolo
  • Serie: FBST 14-PLC
  • Funzione: Continuo
  • Applicazione: Connessione elettrica

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ponticello singolo, numero poli: 2, corrente nominale: 10 A, lunghezza: 14 mm, colore: nero

Caratteristiche tecniche

numero di morsetti cavallottati

2

FBST 14-PLC BK PONTICELLO CONTINUO