› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

FBRNI 8-5 N

Cod. Rexel CX2979485
Cod. Produttore 2979485
Cod. EAN 4017918130350

Informazioni principali

  • Serie: VARIOFACE
  • Tensione: 24 V DC
  • Relè: 8 miniatura
  • Contatto: 1 scambio
  • Tipo: a innesto
  • Applicazione: Modulo uscita
  • Montaggio: modulare
  • Utilizzo: PLC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di uscita VARIOFACE, con 8 relè in miniatura, 1 contatto di scambio, a innesto, per 24 V DC (incl. relè)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

135 mm

altezza

77 mm

profondità

54 mm

corrente nominale

0,02 A

tensione nominale

24 V

numero di poli

14

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

FBRNI 8-5 N