› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

FBRNI 7-5 N

Cod. Rexel CX2979472
Cod. Produttore 2979472
Cod. EAN 4017918130367

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Relè: 32 miniatura
  • Contatti: 1 contatto chiusura
  • Tipo: Modulo uscita
  • Montaggio: a innesto
  • Serie: VARIOFACE
  • Applicazione: PLC
  • Incluso: relè

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di uscita VARIOFACE con 32 relè in miniatura, a innesto a 1 contatto in chiusura, per 24 V DC (incl. relè)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

202,5 mm

altezza

77 mm

profondità

52,5 mm

corrente nominale

0,01 A

tensione nominale

24 V

numero di poli

50

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

FBRNI 7-5 N