› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

FBRNI 2-5 N

Cod. Rexel CX2967882
Cod. Produttore 2967882
Cod. EAN 4017918190576

Informazioni principali

  • Ingresso: 230 V AC/220 V DC
  • Uscita: 24-253 V AC
  • Corrente uscita: 0,75 A
  • Contatto: 1 aperto a riposo
  • Montaggio: su guida NS 35/7,5
  • Connessione: a vite
  • Tipo relè: stato solido miniatura
  • Serie: PLC-INTERFACE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, composta da morsetto base PLC-BSC.../21 con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura a innesto, per montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo ingresso: 230 V AC/ 220 V DC, uscita: 24-253 V AC/ 0,75 A

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,75 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

184 ... 253 V

Tensione d'uscita

24 ... 253 V

FBRNI 2-5 N