› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

FBRI 8-5 N

Cod. Rexel CX2968111
Cod. Produttore 2968111
Cod. EAN 4017918423131

Informazioni principali

  • Serie: S7-300
  • Larghezza modulo: 126 mm
  • Attacco: a molla
  • Modulo: VARIOFACE
  • Compatibilità: Siemens SIMATIC
  • Siglatura: SIMATIC (1 - 40)

Descrizione del prodotto

Modulo VARIOFACE per Siemens SIMATIC® S7-300, con siglatura specifica SIMATIC® (1 - 40), attacco a molla, larghezza modulo: 126 mm Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE per Siemens SIMATIC® S7-300, con siglatura specifica SIMATIC® (1 - 40), attacco a molla, larghezza modulo: 126 mm

Caratteristiche tecniche

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

raccordo a molla

numero di poli

1

tensione di dimensionamento

60 V

corrente di dimensionamento

1 A

grado di inquinamento

2

profondità

50 mm

larghezza

126 mm

altezza

45 mm

tipo di montaggio

barra cieca/G

FBRI 8-5 N