› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

FBRI 6-5 N

Cod. Rexel CX2979498
Cod. Produttore 2979498
Cod. EAN 4017918130343

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Relè: 16 miniatura
  • Contatto: 1 scambio
  • Tipo: Modulo di uscita
  • Montaggio: a innesto
  • Serie: VARIOFACE
  • Applicazione: PLC
  • Modulo base: incluso relè

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di uscita VARIOFACE con 16 relè in miniatura, 1 contatto di scambio, a innesto, per 24 V DC (modulo base, incl. relè)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

259 mm

altezza

77 mm

profondità

59 mm

tensione nominale

24 V

numero di poli

50

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Connettore piatto

FBRI 6-5 N