› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

FBRI 4-5 N

Cod. Rexel CX2967950
Cod. Produttore 2967950
Cod. EAN 4017918190538

Informazioni principali

  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 24-253 V AC
  • Corrente: 0,75 A
  • Contatti: 1 aperto a riposo
  • Tipo: Relè stato solido
  • Montaggio: a innesto
  • Protezione: Optoaccoppiatore
  • Serie: Miniatura

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè a stato solido in miniatura a innesto, relè a stato solido di potenza, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 24-253 V AC/ 0,75 A

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,75 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

24 ... 253 V

FBRI 4-5 N