› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

FBRI 12-5 N

Cod. Rexel CX2980225
Cod. Produttore 2980225
Cod. EAN 4017918820756

Informazioni principali

  • Base morsetto: 6,2 mm
  • Corrente permanente: elevata
  • Connessione: a vite
  • Montaggio: su guida NS 35/7,5
  • Contatti: 1 scambio
  • Tensione ingresso: 5 V AC/DC
  • Protezione: IP67
  • Serie: PLC-BSC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto base PLC da 6,2 mm per correnti permanenti elevate con connessione a vite, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5, 1 contatti di scambio tens. di ingr.: 5 V AC/DC

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

6,2 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

numero di pin

5

FBRI 12-5 N