› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

FB1-S1-6SP-T-0-10-00-0-0

Cod. Rexel CX2305415
Cod. Produttore 2305415
Cod. EAN 4046356011778

Informazioni principali

  • Tipo cavo: Circolare schermato
  • Connettore 1: Femmina D-SUB 9 poli
  • Connettore 2: Femmina D-SUB 9 poli
  • Lunghezza: 1 metro
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo circolare confezionato schermato; connessione 1: Connettore femmina D-SUB (1x 9-poli); connessione 2: Connettore femmina D-SUB (1x 9-poli); lunghezza cavo: 1 m

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

9

lunghezza

1 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

adatto per segnali analogici

FB1-S1-6SP-T-0-10-00-0-0