› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FB-PS-MB-Y/EX

Cod. Rexel CX2308027
Cod. Produttore 2308027
Cod. EAN 4046356433808

Informazioni principali

  • Corrente ingresso: 0-100 A
  • Uscita segnale: 4-20 mA
  • Misura: correnti DC, AC, distorte
  • Tipo: convertitore corrente
  • Serie: MCR-SL-CUC
  • Applicazione: misurazione universale
  • Precisione: alta affidabilità
  • Installazione: industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitori di corrente universali per la misurazione di correnti continue, alternate e distorte, corrente d'ingresso 0 ... 100 A, uscita 4 ... 20 mA

Caratteristiche tecniche

Esecuzione dell'uscita analogica

4-20 mA

valore finale dell'intervallo di misura corrente

100 A

FB-PS-MB-Y/EX