› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FB-PS-MB-I/EX

Cod. Rexel CX2308030
Cod. Produttore 2308030
Cod. EAN 4046356434058

Informazioni principali

  • Corrente ingresso: 0-200 A
  • Uscita segnale: 4-20 mA
  • Tipo: Convertitore corrente
  • Misura: CC, CA, distorta
  • Serie: MCR-SL-CUC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitori di corrente universali per la misurazione di correnti continue, alternate e distorte, corrente d'ingresso 0 ... 200 A, uscita 4 ... 20 mA

Caratteristiche tecniche

Esecuzione dell'uscita analogica

4-20 mA

valore finale dell'intervallo di misura corrente

200 A

FB-PS-MB-I/EX