› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

FB-HSB-DP-SC

Cod. Rexel CX2311360
Cod. Produttore 2311360
Cod. EAN 4046356317733

Informazioni principali

  • Canali digitali: 32
  • Connessione: a molla
  • Alimentazione: tensione ridondante
  • Compatibilità: schede Yokogawa ADV151/161
  • Tipo modulo: ingresso digitale
  • Serie: UM-2KS50

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo d'ingresso digitale a 32 canali con connessione a molla e alimentazione di tensione ridondante. Indicato per schede Yokogawa ADV151 e ADV161.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

215,5 mm

altezza

125,4 mm

profondità

70,8 mm

corrente nominale

0,1 A

tensione nominale

24 V

numero di poli

32

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a molla

FB-HSB-DP-SC