› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

FB-DIAG/FF/NC

Cod. Rexel CX2308043
Cod. Produttore 2308043
Cod. EAN 4046356434041

Informazioni principali

  • Corrente ingresso: 0-300 A
  • Uscita segnale: 4-20 mA
  • Tipo: Convertitore corrente
  • Misura: CC, CA, distorta
  • Protezione: Universale
  • Serie: MCR-SL-CUC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Convertitori di corrente universali per la misurazione di correnti continue, alternate e distorte, corrente d'ingresso 0 ... 300 A, uscita 4 ... 20 mA

Caratteristiche tecniche

Esecuzione dell'uscita analogica

4-20 mA

valore finale dell'intervallo di misura corrente

300 A

FB-DIAG/FF/NC