Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ669760
Cod. Produttore
BIZ669760
Cod. EAN
3700420313045

Informazioni di prodotto

Fascetta stringicavo PA 6,6 con doppia testina, ideale per fissaggi sicuri in ambienti interni ed esterni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie alla doppia testina
  • Materiale resistente agli agenti chimici e all’olio motore
  • Confezione da 100 pezzi per ottimizzare il lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio duraturo e affidabile dei cavi
  • Resistenza a condizioni ambientali aggressive
  • Minore necessità di manutenzione nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fascette per installazione realizzate in materiale PA, con dimensioni di 760x9 mm. Progettate per garantire un fissaggio sicuro e resistente in applicazioni elettriche, offrono elevata durabilità e affidabilità. Confezione da 100 pezzi ideale per utilizzi professionali e industriali, assicurando facilità di utilizzo e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Fascetta stringicavo PA 6,6, doppia testina, 760 x 9 mm, nera (x 100), ideale per fissare cavi in ambienti interni o esterni. Vantaggio: articolo che resiste agli agenti chimici. Prodotto non sensibile all'olio motore, ai grassi, lubrificanti e prodotti petroliferi.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

senza alogeni

lunghezza nastro

760 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio / punta a innesto

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

2,05 mm

chiusura a nastro

Doppia testa di chiusura

omologazione UL

larghezza della banda

9 mm

Resistenza alla trazione min.

534 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

75 ... 75 mm

temperatura di montaggio

-10 ... 60 °C

Serie

Biz Colliers

Produttore

Fascetta stringicavo PA 6,6 doppia testina 760x9 mm nera 100 pezzi per fissaggi interni ed esterni resistente agenti chimici e olio motore

€ 74,63 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info