Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ669510
Cod. Produttore
BIZ669510
Cod. EAN
3700420313038

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Lunghezza: 510 mm
  • Larghezza: 9 mm
  • Spessore: 2,05 mm
  • Resistenza trazione: 550 N
  • Ø minimo serraggio: 75 mm
  • Testa: Doppia
  • Serie: Biz Colliers

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fascette di installazione in poliammide 6.6 di alta qualità, con lunghezza di 510 mm e larghezza di 9 mm, caratterizzate da una testa doppia per un fissaggio sicuro. Resistenti alla trazione fino a 550 N, garantiscono un serraggio minimo di 75 mm. Progettate per l’uso in ambienti interni ed esterni, offrono eccellente resistenza agli agenti chimici, inclusi oli motore, grassi e prodotti petroliferi, e sono prive di alogeni. La materia prima è conforme allo standard UL 96 V2 per l’infiammabilità, con una resistenza all’umidità del 2,5%. La temperatura di utilizzo varia da -40 °C a +85 °C, mentre la temperatura di installazione è compresa tra 0 °C e +60 °C. Ideali per il fissaggio di cavi, assicurano durabilità e affidabilità in diverse condizioni operative. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Fascetta stringicavo PA 6,6, doppia testina, 510 x 9 mm, nera (x 100), ideale per fissare cavi in ambienti interni o esterni. Vantaggio: articolo che resiste agli agenti chimici. Prodotto non sensibile all'olio motore, ai grassi, lubrificanti e prodotti petroliferi.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

senza alogeni

lunghezza nastro

510 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio / punta a innesto

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

2,05 mm

chiusura a nastro

Doppia testa di chiusura

omologazione UL

larghezza della banda

9 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

75 ... 75 mm

temperatura di montaggio

-10 ... 60 °C

Serie

Biz Colliers

Produttore

Fascetta stringicavo PA 6,6 doppia testina 510x9 mm nera per cavi interni ed esterni

€ 45,54 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info