Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770142
Cod. Produttore
BIZ770142
Cod. EAN
3700882107060

Informazioni di prodotto

  • Tipo filettatura: M6
  • Lunghezza vite: 20 mm
  • Classe acciaio: 8.8
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Colletto: Quadrato 2.4-3 mm
  • Pezzi per scatola: 100
  • Applicazione: Canalizzazioni cavi
  • Serie: BIZ 770 142

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite a testa tonda con colletto quadrato in acciaio zincato di classe 8.8, con filettatura M6 e lunghezza di 20 mm. Il colletto quadrato ha un'altezza compresa tra 2,4 e 3 mm, garantendo una salda tenuta. Ideale per l’assemblaggio, in particolare delle canalizzazioni per cavi, questa vite è resistente e conforme alle norme ISO 8678 e DIN 6923. La finitura zincata assicura protezione dalla corrosione, rendendola adatta a utilizzi nel settore elettrico che richiedono affidabilità e durata. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Bullone a testa tonda, colletto quadrato M6 x 20 mm (x 100), in acciaio zincato, dado esagonale con base dentata e vite a testa larga e colletto basso, per assemblare soprattutto canalizzazioni per cavi e canaline portacavi. Classe d'acciaio 8.8.

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

8.8 (acciaio)

lunghezza

20 mm

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

Produttore

Bullone testa tonda colletto quadrato M6x20 mm acciaio zincato fissaggio canalizzazioni elettriche

€ 17,62 x 1 pz.
(pz.)
18 pz.
Q.tà consigliata info