Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ669360
Cod. Produttore
BIZ669360
Cod. EAN
3700420313021

Informazioni di prodotto

Fascetta stringicavo PA 6,6 con doppia testina, ideale per installazioni rapide e resistenti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare
  • Resistente agli agenti chimici e all’olio motore
  • Adatta per uso interno ed esterno

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durata prolungata grazie ai materiali di qualità
  • Migliore sicurezza nell’organizzazione dei cavi
  • Riduzione dei costi di manutenzione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fascette per installazione realizzate in poliammide di alta qualità, dimensioni 360x9 mm, ideali per fissaggi e cablaggi elettrici. Resistenti e versatili, garantiscono una tenuta sicura e duratura in ambienti industriali e civili. Confezione da 100 pezzi, adatte per organizzare cavi e componenti elettrici con facilità e precisione. Descrizione del produttore: Fascetta stringicavo PA 6,6, doppia testina, 360 x 9 mm, nera (x 100), ideale per fissare cavi in ambienti interni o esterni. Vantaggio: articolo che resiste agli agenti chimici. Prodotto non sensibile all'olio motore, ai grassi, lubrificanti e prodotti petroliferi.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

senza alogeni

lunghezza nastro

360 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio / punta a innesto

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

2,05 mm

chiusura a nastro

Doppia testa di chiusura

omologazione UL

larghezza della banda

9 mm

Resistenza alla trazione min.

222 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

25 ... 25 mm

temperatura di montaggio

-10 ... 60 °C

Serie

Biz Colliers

Produttore

Fascetta stringicavo PA 6,6 doppia testina 360x9 mm nera resistente agenti chimici uso interno esterno 100 pezzi