Prodotti / Utensili / Fissaggio / Collari in metallo /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710241
Cod. Produttore
BIZ710241
Cod. EAN
3700420321606

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6
  • Ø foratura: 8 mm
  • Ø tubo: 20 mm
  • Resistenza strappo cemento: 10 daN
  • Resistenza taglio cemento: 15 daN
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Pezzi confezione: 100
  • Serie: Clipéo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fascette con tassello incorporato in poliammide 6, progettate per il fissaggio di tubi IRL e multistrato con diametro di 20 mm. Il fissaggio avviene tramite innesto, con foro di installazione da 8 mm. Il prodotto è privo di alogeni e non trattato superficialmente, garantendo sicurezza e durata. La resistenza allo strappo è di 10 daN su calcestruzzo, mattoni e blocchi di cemento, mentre la resistenza al taglio raggiunge 15 daN su cemento, mattone e blocchi di calcestruzzo. Il colore è grigio RAL 7035. La posa è facilitata dal tassello incorporato e dall'installazione rapida con martello, assicurando risparmio di tempo e affidabilità nell’applicazione. Confezione da 100 pezzi. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Fascetta a tassello CLIPÉO Ø 20 mm, PA 6, grigio (x 100), ideale per fissare tubi rigidi e guaine multistrato. Usare il prodotto su materiali pieni e cavi non friabili (cemento, cemento armato, cemento cellulare, blocchi di cemento, mattone). Foratura Ø 8 mm.

colore

Grigio

Tipologia

A una vite

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a innesto

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

8 mm

rivestito in plastica

distanza dalla parete

diametro

20 ... 20 mm

Serie

Clip / o

Produttore

Fascetta tassello CLIPÉO Ø20 mm PA6 fissaggio tubi rigidi e guaine