Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-00074
Cod. Produttore
111-00074
Cod. EAN
5022660315336

Informazioni di prodotto

  • Serie: REL250
  • Lunghezza: 230 mm
  • Larghezza: 12,2 mm
  • Spessore: 1,2 mm
  • Carico rottura: 1115 N
  • Materiale: Poliammide 6.6 PA66HIR(S)
  • Colore: Nero (BK)
  • Temperatura esercizio: -40°C a +80°C

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Dentino allungato che permette una facile e rapida riapertura. Adatta a fasci di cavi grandi e pesanti. Lo speciale occhiello consente di inserire la parte eccedente della fascetta. Dentino protetto da aperture accidentali. Disponibile in colore nero e naturale. A dentatura interna. La serie REL250 è utilizzata in diversi settori industriali. Queste fascette riapribili sono particolarmente idonee per installazioni temporanee e lì dove è necessaria una ripetuta riapertura, per esempio nella prototipazione dei cablaggi, preparazione di eventi e teatri.Grazie al carico di rottura di 1.1150N, questa serie è adatta al fissaggio di fasci di cavi grandi e pesanti.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

230 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,2 mm

Chiusura sganciabile

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

50 mm

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

12,2 mm

Resistenza alla trazione min.

1115 N

Diametro del fascio min.

12 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 80 °C

diametro del fascio

12 ... 50 mm

Serie

REL250 Series

Produttore

Fascetta riapribile 230x12,2 mm nero dentino interno per fasci cavi pesanti uso industriale