Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE115-00005
Cod. Produttore
115-00005
Cod. EAN
4031026251677

Informazioni di prodotto

  • Serie: LR55
  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Lunghezza: 196 mm
  • Larghezza: 4,7 mm
  • Spessore: 1,2 mm
  • Carico rottura: 245 N
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C
  • Serraggio: riapribile

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascetta riapribile e riutilizzabile. Linguetta speciale per una semplice e veloce riapertura. Disponibile in vari colori per applicazioni che necessitano di identificazione tramite codice colore. A dentatura esterna per minimizzare eventuali danni all'isolamento dei cavi. Queste fascette di cablaggio riapribili e riutilizzabili sono ideali per le installazioni provvisorie o quando ci sia l'esigenza di aggiungere o rimuovere i cavi come ad es. nell'industria del packaging o del cablaggio.

colore

Verde

Tipologia

Con dentatura esterna

lunghezza nastro

196 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,2 mm

Chiusura sganciabile

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

50 mm

larghezza della banda

4,7 mm

Resistenza alla trazione min.

245 N

Diametro del fascio min.

2 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

2 ... 50 mm

Serie

LR55 Series

Produttore

Fascetta riapribile 196x4,8 mm verde riutilizzabile per cablaggio e packaging