Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLENN45025
Cod. Produttore
ENN45025
Cod. EAN
3295150450257

Informazioni di prodotto

Fascetta riapribile per tubi Ø 25 mm - [prezzo per 100 pz]

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Mureva FIX è la fascetta riapribile per tubi diametro da 25 mm, codice ENN45025 ed è la soluzione ideale per una facile installazione. Compatibile con installazioni da interno e da esterno, può essere fissata con un tassello o una vite Murafix. Colore: grigio. Fornita in un set di 100 pezzi.

chiuso

tipo di fissaggio

foro per vite

colore

grigio

adatto per diametro tubo

25 mm

numero max. di tubi

1

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

Serie

Mureva_Tube_and_Fix

Produttore

Fascetta riapribile per tubi Ø 25 mm