Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPLB4H-TL0
Cod. Produttore
PLB4H-TL0
Cod. EAN
0074983776634

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre una soluzione rapida ed economica per il fissaggio e la separazione di due fasci di cavi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design a doppio occhiello
  • Riduzione del numero di codici a magazzino con un unico prodotto per più dimensioni
  • Materiale resistente ai raggi UV, adatto sia per ambienti interni che esterni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore durabilità nel tempo anche in condizioni ambientali difficili
  • Organizzazione efficiente dei cavi, migliorando sicurezza e manutenzione
  • Risparmio energetico indiretto grazie a un cablaggio ordinato e ben gestito
Descrizione del produttore: Panduit PLB4H-TL0 Double Loop Cable Tie is a fast and economical method to secure and separate two bundles. They reduce your part number inventory because a single part covers multiple bundle sizes. With greater resistance to harsh UV light, these ties can be used in both indoor and outdoor environments. Light-heavy cross section and 14.7” (373mm) length. Made of Weather Resistant Nylon 6.6, are black in color and come in packages of 250.