Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-01591
Cod. Produttore
111-01591
Cod. EAN
5022660343568

Informazioni di prodotto

  • Frequenza: 13,56 MHz (HF)
  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Larghezza: 4,6 mm
  • Lunghezza: 200 mm
  • Carico rottura min: 225 N
  • Temp. esercizio: -25°C a +85°C
  • Tipo chip RFID: HID VIGO Glass Tag HF
  • Serie: RFID-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Comunicazione flessibile e contactless. Identificazione chiara grazie ad un identificativo univoco. Gestione velocizzata se paragonata alle soluzioni cartacee. Processo di documentazione più accurato - prevenzione di errori umani. Robuste e resistenti ad ambienti difficili e processi di pulizia. Bassa frequenza (LF - 125 MHz) - Sola lettura. Alta frequenza (HF - 13,56 MHz) - Riscrivibile. Le fascette RFID forniscono una soluzione innovativa per una identificazione rapida e chiara dei prodotti. Le fascette in nylon sono dotate di chip RFID, combinando le caratteristiche di una fascetta con la tecnologia RFID. Queste fascette sono particolarmente adatte per assicurare, serializzare, tracciare e identificare prodotti nelle aree di gestione delle risorse, ispezioni elettriche, inventario, distribuzione, servizi di noleggio, e per una gestione facilitata di processi di manutenzione e riparazione.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

200 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

50 mm

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

225 N

Diametro del fascio min.

1,5 mm

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

diametro del fascio

1,5 ... 50 mm

Serie

RFID Series

Produttore

Fascetta nylon 4,6x200 mm RFID HF nero per tracciamento gestione risorse manutenzione