Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-01628
Cod. Produttore
111-01628
Cod. EAN
5022660344381

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA66V0
  • Colore: Bianco
  • Lunghezza: 760 mm
  • Larghezza: 7,6 mm
  • Spessore: 1,9 mm
  • Carico rottura: 535 N
  • Certificazione: EN 45545-2
  • Serie: T series

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Disponibile in un ampio range di materiali e misure. Composta al 100 % da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio. A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Facile da inserire grazie al disegno della coda. Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

lunghezza nastro

760 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide ignifugo

materiale

Plastica

spessore nastro

1,9 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

225 mm

larghezza della banda

7,6 mm

Resistenza alla trazione min.

535 N

Diametro del fascio min.

5 mm

diametro del fascio

5 ... 225 mm

Serie

T Series

Produttore

Fascetta legatura cavi 760x7,6 mm PA66V0 bianco alta resistenza T120