Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-01513
Cod. Produttore
111-01513
Cod. EAN
5022660341663

Informazioni di prodotto

Fascetta INOX rivestita 434x16 MBT17UHFC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Serie MBT in acciaio inox AISI 316 con rivestimento in poliestere. Sistema autobloccante. Fascetta rivestita con bordi smussati. Confortevole da maneggiare e da installare. Evita la corrosione dovuta al contatto tra materiali di diversa natura. La gamma MBT di fascette in acciaio inox può essere utilizzata nelle condizioni più difficili o quando è richiesta la sicurezza, la forza e la resistenza al fuoco di un fissaggio metallico. Vengono utilizzate in tutti i settori, dai trasporti di massa alle costruzioni navali, dalle piattaforme petrolifere all'industria mineraria e chimica, dai teatri alle sale espositive. In caso di incendio, i cavi rimangono saldamente in posizione e non cadono bloccando le uscite di emergenza. È inoltre possibile utilizzare fascette completamente rivestite per evitare qualsiasi riflesso. Una considerazione importante, ad esempio, nell'industria della difesa.

colore

Nero

Tipologia

Senza dentatura

senza alogeni

lunghezza nastro

434 mm

Protezione della superficie

Rivestito in plastica

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

0,38 mm

chiusura a nastro

Chiusura a palla/sfera

diametro max. del fascio

125 mm

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

16 mm

Resistenza alla trazione min.

2500 N

Diametro del fascio min.

25 mm

Temperatura d'esercizio

-80 ... 538 °C

diametro del fascio

25 ... 125 mm

Serie

MBT FC Series

Produttore

FASCETTA INOX RIVESTITA 434X16 MBT1