Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-01549
Cod. Produttore
111-01549
Cod. EAN
4944387105667

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio Inox AISI 304
  • Dimensioni: 207x5,9 mm
  • Carico rottura: 900 N
  • Temperatura esercizio: -80 °C a +538 °C
  • Ø legatura max/min: 50,0 / 5,0 mm
  • Serraggio: non riapribile
  • Resistenza: corrosione, vibrazioni, chimica
  • Serie: MST-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La serie MST è realizzata in acciaio inox 304. Nessun allentamento dopo il serraggio. Resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici. Eccellente resistenza alle vibrazioni. Eccellente resistenza chimica. Soluzione salvaspazio. Taglio sicuro (senza bordi taglienti). Resistente alle alte temperature. Non brucia. Le fascette in acciaio inox vengono utilizzate in tutte le applicazioni che richiedono un elevato carico di rottura, affidabilità e resistenza al fuoco. La serie MST può essere utilizzata nell'industria chimica e sulle piattaforme petrolifere, come anche nei settori del trasporto di massa, cantieristica navale, costruzioni, installazioni radio, teatri e fiere. In caso di incendio i cavi restano in posizione, senza il rischio di intralciare le uscite di emergenza. Il sistema di bloccaggio a punzone è una scelta eccellente per tutti gli ambienti che richiedono elevata resistenza alle vibrazioni.

colore

Multicolore

Tipologia

Senza dentatura

senza alogeni

lunghezza nastro

207 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Altro

spessore nastro

0,3 mm

diametro max. del fascio

50 mm

larghezza della banda

5,9 mm

Resistenza alla trazione min.

900 N

Diametro del fascio min.

5 mm

Temperatura d'esercizio

-80 ... 538 °C

diametro del fascio

5 ... 50 mm

Serie

MST Series

Produttore

Fascetta inox punzone 207x5.9 resistente corrosione vibrazioni uso industriale