Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE115-07270
Cod. Produttore
115-07270
Cod. EAN
4031026231488

Informazioni di prodotto

  • Serie: SOFTFIX
  • Materiale: Poliuretano termoplastico (TPU)
  • Lunghezza: 260 mm
  • Larghezza: 7 mm
  • Spessore: 1,7 mm
  • Carico rottura min: 57 N
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +85 °C
  • Ø legatura max: 70 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascette elastiche e flessibili prive di spigoli vivi. Riapribili e riutilizzabili. Testa speciale con due fori con dentino di bloccaggio. La flessibilità garantisce una pressione costante e distribuita. Possibilità di legature strette anche in posizione verticale: previene lo scivolamento. Adatto ad elementi in movimento e sottoposti a vibrazioni come impianti eolici, macchinari, robotica. Ideale per impieghi temporanei quali concerti, teatri, fiere. Lunga durabilità se usate in ambienti interni. Mantiene la flessibilità anche alle basse temperature (-20 °C). Il materiale morbido e flessibile con cui sono realizzate rendono queste fascette adatte per legare cavi sensibili, come per esempio cavi per fibra ottica.

colore

Nero

Tipologia

Senza dentatura

senza alogeni

lunghezza nastro

260 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,7 mm

Chiusura sganciabile

chiusura a nastro

Trama a intaglio

diametro max. del fascio

70 mm

larghezza della banda

7 mm

Resistenza alla trazione min.

57 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

70 ... 70 mm

Serie

SOFTFIX

Produttore

Fascetta flessibile TPU 260x7 Softfix riutilizzabile per cavi sensibili e impieghi industriali