Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE156-00264
Cod. Produttore
156-00264
Cod. EAN
4031026269931

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA66HS
  • Metodo fissaggio: Punta di freccia
  • Spessore pannello: 0,6 - 1,8 mm
  • Larghezza: 4,6 mm
  • Lunghezza: 158,8 mm
  • Carico rottura: 225 N
  • Temp. esercizio: -40°C a +105°C
  • Serie: SFT-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascette 1-piece con dischetto sigillante. Sviluppate specificatamente per portiere e portelloni dell'industria automotive. Prodotte in PA66 stabilizzata al calore. Grazie alla guarnizione in gomma sono impermeabili alla polvere ed all'acqua. Utilizzate nell'industria automotive, come per esempio nei cablaggi delle porte.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

lunghezza nastro

158,8 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio a espansione

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,3 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

30 mm

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

225 N

Diametro del fascio min.

1,5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

diametro del fascio

1,5 ... 30 mm

Serie

SFT Series

Produttore

Fascetta fix a freccia T50SOSSFT6.5 con guarnizione impermeabile per cablaggi automotive