Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE126-00075
Cod. Produttore
126-00075
Cod. EAN
4031026293424

Informazioni di prodotto

  • Serie: SFT-Series
  • Materiale: Poliammide 6.6 stabilizzata
  • Colore: Nero (BK)
  • Lunghezza: 156,0 mm
  • Larghezza: 4,6 mm
  • Ø foro fissaggio: 5,2 - 5,6 mm
  • Spessore pannello: 0,7 - 1,3 mm
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +105 °C

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Facile da installare, anche senza attrezzo. L'ancoraggio a freccia si fissa facilmente in posizione. Il disco è in grado di controbilanciare le pressioni sulla fascetta e minimizza l'ingresso di polvere, sporco e acqua. La testa della fascetta una volta montata resta fissa in posizione. La variante KSFT ha un ancoraggio speciale arrotondato, che ne minimizza l'ingombro. Con una vasta gamma di possibilità di fissaggio queste fascette sono ideali per l'uso in molti settori diversi, tra cui automotive, aerospaziale, produzione di elettrodomestici e pannelli. Questa soluzione di fissaggio è utilizzata per fissare i cablaggi. Offriamo una varietà di spessori e dimensioni dei fori per adattarsi a tutti i tipi di applicazione.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

lunghezza nastro

156 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio a espansione

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

35 mm

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

180 N

Diametro del fascio min.

1 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

diametro del fascio

1 ... 35 mm

Serie

SFT Series

Produttore

Fascetta fix a freccia T50SOSKSFT5.4E ancoraggio speciale per fissaggio cablaggi automotive aerospaziale elettrodomestici pannelli