Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE156-01231
Cod. Produttore
156-01231
Cod. EAN
4031026482033

Informazioni di prodotto

  • Serie: EC-Series
  • Materiale: Poliammide 6.6 UV
  • Spessore bordo: 1-3 mm
  • Lunghezza: 100 mm
  • Larghezza: 2,45 mm
  • Carico rottura: 80 N
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C
  • Ø legatura: 1-18 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascetta 2-piece preassemblata con EdgeClip. La testa della fascetta può essere riposizionata dopo la legatura. EC9, EC10, EC21 ed EC22 sono per diametri di legatura minimi di 1 mm. Per bordi lamiera da 1 a 3 mm di spessore. Queste fascette di cablaggio con ancoraggi per bordo lamiera sono ideali per installazioni in cui non sono consentiti fori o quando la temperatura ostacola l'applicazione di adesivi. Utilizzate dai quadristi e nell'industria dell'automobile, garantiscono un ottimo risparmio di tempo e denaro.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

lunghezza nastro

100 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Clip per bordi

diametro max. del fascio

18 mm

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

2,45 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

Diametro del fascio min.

1 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

1 ... 18 mm

Serie

EC Series

Produttore

Fascetta fissaggio bordo lamiera 1-3 mm preassemblata con EdgeClip per cablaggio industria automotive e quadristica