Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE126-00101
Cod. Produttore
126-00101
Cod. EAN
5022660337116

Informazioni di prodotto

  • Categoria: Fascette 1-piece
  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Colore: Naturale (NA)
  • Carico rottura min: 225 N
  • Dimensioni: L 100 mm, W 4.6 mm, T 1.2 mm
  • Spessore pannello: 1.0 – 2.6 mm
  • Ø foro fissaggio: 6.1 - 6.3 mm
  • Serie: T50VSL5
Descrizione del produttore: Facile da installare, anche senza attrezzo. L'ancoraggio a freccia si fissa facilmente in posizione. La testa della fascetta una volta montata resta fissa in posizione. Le alette di supporto garantiscono un ancoraggio sicuro e fisso in spazi ristretti. Con un ampio range di fissaggi possibili questa gamma di fascette è ideale per l'utilizzo in molteplici settori inclusi l'automotive, l'aerospaziale, bianco e i costruttori di quadri.

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura interna

lunghezza nastro

100 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio a espansione

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,2 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

16 mm

omologazione UL

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

225 N

Diametro del fascio min.

1,5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

1,5 ... 16 mm

Produttore

Fascetta fissaggio a freccia T50VSL5 ancoraggio sicuro spazi ristretti uso automotive aerospaziale quadri elettrici