Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-85480
Cod. Produttore
111-85480
Cod. EAN
5022660118463

Informazioni di prodotto

  • Serie: RT50SD6
  • Materiale: Poliammide 6.6 stabilizzata
  • Colore: Nero (BK)
  • Lunghezza: 160,0 mm
  • Larghezza: 5,0 mm
  • Spessore pannello: 0,6 - 1,8 mm
  • Ø foro fissaggio: 6,3 - 7,5 mm
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +105 °C

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Facile da installare, anche senza attrezzo. L'ancoraggio a freccia si fissa facilmente in posizione. Il disco è in grado di controbilanciare le pressioni sulla fascetta e minimizza l'ingresso di polvere, sporco e acqua. La testa della fascetta una volta montata resta fissa in posizione. Riapribile e quindi riutilizzabile. Con un ampio range di fissaggi possibili (da fori di diametro 4,4 mm a 8,0 mm e spessore del pannello da 0,5 mm a 8,0 mm) questa gamma di fascette è ideale per l'utilizzo in molteplici settori inclusi l'automotive, l'aerospaziale e i costruttori di quadri.

colore

Nero

lunghezza nastro

160 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio a espansione

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,5 mm

Chiusura sganciabile

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

31 mm

larghezza della banda

5 mm

Resistenza alla trazione min.

225 N

Diametro del fascio min.

1,5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

diametro del fascio

1,5 ... 31 mm

Produttore

Fascetta fissaggio a freccia RT50SD6 riutilizzabile per automotive e aerospaziale