Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-01307
Cod. Produttore
111-01307
Cod. EAN
5022660339578

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Lunghezza: 681 mm
  • Larghezza: 12,3 mm
  • Spessore: 0,27 mm
  • Carico di rottura: 5000 N
  • Temperatura esercizio: -80 °C a +538 °C
  • Certificazioni: CSA, UL 62275
  • Serie: MBTXHD-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascetta in acciaio inox della serie MBT a doppio avvolgimento. Può essere avvolta attorno al fascio ed inserita nella testa per due volte. Carico di rottura molto elevato, in grado di resistere a pesi notevoli. Testa con due sfere in acciaio per resistere alle condizioni più avverse. Le fascette in acciaio inox a doppio avvolgimento della serie MBT sono utilizzate in tutte quelle applicazioni dove è richiesto un altissimo carico di rottura.

colore

Multicolore

Tipologia

Senza dentatura

senza alogeni

lunghezza nastro

681 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

0,27 mm

chiusura a nastro

Chiusura a palla/sfera

diametro max. del fascio

100 mm

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

12,3 mm

Resistenza alla trazione min.

5000 N

Diametro del fascio min.

17 mm

Temperatura d'esercizio

-80 ... 538 °C

diametro del fascio

17 ... 100 mm

Serie

MBTXHD Series

Produttore

Fascetta doppio acciaio inox 681x12,3 mm alta resistenza serie MBT per carichi pesanti