Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ669260
Cod. Produttore
BIZ669260
Cod. EAN
3700420313014

Informazioni di prodotto

Fascetta stringicavo PA 6,6 ideale per fissaggi sicuri e duraturi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie alla doppia testina
  • Resistenza agli agenti chimici e all’olio motore
  • Adatta per ambienti interni ed esterni, riduce tempi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio stabile e duraturo dei cavi
  • Protezione contro danni dovuti a grassi e lubrificanti
  • Contribuisce al risparmio energetico evitando dispersioni

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fascette di installazione in nylon PA, lunghezza 260 mm e larghezza 9 mm, ideali per fissaggi e organizzazione di cavi elettrici. Resistenti e versatili, garantiscono una tenuta sicura e duratura in applicazioni elettriche. Confezione da 100 pezzi, adatte per uso professionale e domestico. Descrizione del produttore: Fascetta stringicavo PA 6,6, doppia testina, 260 x 9 mm, nera (x 100), ideale per fissare cavi in ambienti interni o esterni. Vantaggio: articolo che resiste agli agenti chimici. Prodotto non sensibile all'olio motore, ai grassi, lubrificanti e prodotti petroliferi.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

senza alogeni

lunghezza nastro

260 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio / punta a innesto

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

2,05 mm

chiusura a nastro

Doppia testa di chiusura

omologazione UL

larghezza della banda

9 mm

Resistenza alla trazione min.

534 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

25 ... 25 mm

temperatura di montaggio

-10 ... 60 °C

Serie

Biz Colliers

Produttore

Fascetta stringicavo PA 6,6 doppia testina 260x9 mm nera resistente agenti chimici uso interno esterno confezione 100 pezzi