Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ340023
Cod. Produttore
BIZ340023

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Cablaggio in poliammide 6.6 con trattamento anti-UV, progettato per garantire elevate prestazioni e resistenza agli agenti atmosferici. Il materiale PA 6.6 assicura robustezza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche all’aperto o in ambienti esposti alla luce solare diretta. Le dimensioni di 380 x 7.6 permettono un utilizzo versatile nel fissaggio e nell’organizzazione di cavi elettrici, offrendo stabilità e sicurezza nelle installazioni. Questo prodotto è pensato per soddisfare le esigenze di affidabilità e protezione nel settore dell’impiantistica elettrica.

Lunghezza (mm)

380

Spessore (mm)

1.91

Resistenza alla trazione (N)

550

Larghezza (mm)

7.6

Ø massimo di serraggio (mm)

105

Pezzi per sacchetto

100

colore

Nero