Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ340013
Cod. Produttore
BIZ340013

Informazioni di prodotto

Fascetta di cablaggio PA 6.6 anti-UV 292 x 3.6 mm nera
CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cavi adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Norma CEI 20-40 “Guida all’uso dei cavi di bassa tensione”. Adatti per installazione fissa e protetta su o entro apparecchi d’illuminazione, all’interno di apparecchi e di apparecchiature di interruzione e di comando, per tensioni sino a 1000 V in corrente alternata o, in caso di corrente continua, sino a 750 V verso terra.

Lunghezza (mm)

292

Spessore (mm)

1.17

Resistenza alla trazione (N)

180

Larghezza (mm)

3.6

Ø massimo di serraggio (mm)

82

Pezzi per sacchetto

100

colore

Nero