Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ340007
Cod. Produttore
BIZ340007

Informazioni di prodotto

Fascetta di cablaggio PA 6.6 anti-UV 203 x 2.5 mm nera
CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cavi adatti all’alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Luoghi d’impiego: edilizia residenziale, industria ed artigianato, fiere, quadri elettrici.

Lunghezza (mm)

203

Spessore (mm)

1.22

Resistenza alla trazione (N)

80

Larghezza (mm)

2.5

Ø massimo di serraggio (mm)

55

Pezzi per sacchetto

100

colore

Nero