Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ340011
Cod. Produttore
BIZ340011

Informazioni di prodotto

Collare di cablaggio PA 6.6 anti-UV ideale per installazioni durature e resistenti alle intemperie.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla flessibilità del materiale PA 6.6
  • Risparmio di tempo con fissaggio rapido e sicuro
  • Adatto per uso esterno e ambienti solari grazie al trattamento anti-UV

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durabilità prolungata anche in condizioni climatiche avverse
  • Protezione affidabile di cavi e tubi
  • Soluzione ideale per impianti fotovoltaici con risparmio energetico garantito

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cavo di fissaggio realizzato in nylon PA 6.6, caratterizzato da elevata resistenza meccanica e stabilità dimensionale. Il materiale è trattato con protezione anti-UV, garantendo durabilità e affidabilità anche in ambienti esterni esposti alla luce solare. Le dimensioni di 190 mm di lunghezza e 4,8 mm di larghezza lo rendono adatto per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e durevole. Ideale per l’organizzazione e il cablaggio di impianti elettrici, assicura una gestione ordinata e protetta dei cavi. Descrizione del produttore: Collare di cablaggio PA 6.6 anti-UV 190 x 4,8 mm nero (x 100) per il fissaggio duraturo di cavi, tubi, ecc. Vantaggio: trattamento UV. Utilizzo per esterno, installazioni fotovoltaiche, ecc.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

190 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio / punta a innesto

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,24 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

larghezza della banda

4,8 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

49 ... 49 mm

temperatura di montaggio

60 ... 60 °C

Serie

Biz Colliers

Produttore

Collare cablaggio PA 6.6 anti-UV 190x4,8 mm nero per esterno e fotovoltaico