Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ300100
Cod. Produttore
BIZ300100
Cod. EAN
3700420310297

Informazioni di prodotto

Fascetta di cablaggio inox 201 x 4.6 mm (x 100)
CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

Adatte per impianti in ambienti corrosivi (industrie alimentari, chimiche, lattiere, ospedali, ecc.).

Lunghezza (mm)

201

Resistenza alla trazione (N)

460

Larghezza (mm)

4.6

Ø massimo di serraggio (mm)

51

Pezzi per sacchetto

100