Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ340224
Cod. Produttore
BIZ340224

Informazioni di prodotto

Fascetta stringicavo Unity UV Resistant ideale per installazioni esterne, garantendo durata e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie alle dimensioni standard 780 x 9 mm
  • Materiale PA 6,6 resistente ai raggi UV, riduce la necessità di sostituzioni frequenti
  • Confezione da 50 pezzi per una gestione efficiente del lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durata 3-4 volte superiore rispetto alle fascette standard in ambienti esterni
  • Maggiore protezione contro agenti atmosferici e raggi solari
  • Risparmio economico nel tempo grazie alla minore manutenzione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fascetta di cablaggio di alta qualità con dimensioni 780x9 mm, ideale per fissaggi sicuri e duraturi in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti ai raggi UV, garantisce una lunga durata anche in ambienti esterni esposti alla luce solare. Confezione da 50 pezzi, adatta per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Fascetta stringicavo Unity UV Resistant, 780 x 9 mm (x 50), in PA 6,6. Prodotto perfetto da usare in ambienti esterni esposti ai raggi UV, al clima temperato o caldo. Dura 3-4 volte più a lungo rispetto a una fascetta standard se esposto ai raggi UV.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

778 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio / punta a innesto

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,8 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

larghezza della banda

9 mm

Resistenza alla trazione min.

778 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

7 ... 228 mm

Serie

Unity UV RESISTANT

Produttore

Fascetta stringicavo Unity UV Resistant 780x9 mm PA 6,6 per esterni confezione 50 pezzi