Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ340216
Cod. Produttore
BIZ340216

Informazioni di prodotto

Fascetta stringicavo UV resistente ideale per installazioni esterne.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida da installare
  • Materiale resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV
  • Dimensioni standard per una gestione efficiente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durata 3-4 volte superiore rispetto alle fascette standard
  • Affidabilità prolungata in ambienti esterni
  • Riduzione della manutenzione nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fascetta di cablaggio realizzata in materiale resistente ai raggi UV, con dimensioni di 390 mm di lunghezza e 7,6 mm di larghezza. Progettata per garantire una chiusura sicura e duratura, è ideale per l'organizzazione e il fissaggio di cavi in ambienti interni ed esterni, offrendo affidabilità e protezione contro l’usura causata dall’esposizione solare. Confezionata in unità da 100 pezzi, questa fascetta è adatta per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Fascetta stringicavo Unity UV Resistant, 390 x 7,6 mm (x 100), in PA 6,6. Prodotto perfetto da usare in ambienti esterni esposti ai raggi UV, al clima temperato o caldo. Dura 3-4 volte più a lungo rispetto a una fascetta standard se esposto ai raggi UV.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

390 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio / punta a innesto

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,6 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

larghezza della banda

7,6 mm

Resistenza alla trazione min.

534 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

7 ... 108 mm

Serie

Unity UV RESISTANT

Produttore

Fascetta stringicavo UV resistente 390x7,6 mm PA 6,6 per installazioni esterne (100 pezzi)