Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ300122
Cod. Produttore
BIZ300122

Informazioni di prodotto

Fascetta stringicavo in acciaio inox, ideale per ambienti corrosivi grazie alla resistenza e durata elevate.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con sistema di bloccaggio a scatto a sfera
  • Possibilità di stringere a mano senza attrezzi
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente alla corrosione per una lunga durata
  • Affidabilità in ambienti difficili come industrie alimentari e ospedali

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fascetta di cablaggio realizzata in acciaio resistente, con dimensioni di 200 mm di lunghezza e 7,9 mm di larghezza. Progettata per garantire fissaggi sicuri e duraturi in applicazioni elettriche, offre elevata robustezza e affidabilità anche in ambienti impegnativi. Ideale per l’organizzazione e il supporto di cavi, assicura un’ottima stabilità grazie al materiale metallico che conferisce resistenza alla trazione e protezione contro usura e deformazioni. La sua struttura semplice e funzionale ne facilita l’installazione in diversi contesti elettrici. Descrizione del produttore: Fascetta stringicavo, inox, 200 x 7,9 mm (x 50) consigliata per installazioni e impianti in ambienti corrosivi (industria alimentare, chimica, settore ospedaliero, ecc.). Vantaggio: è possibile stringere a mano il prodotto. Articolo pratico grazie al sistema di bloccaggio a scatto a sfera.

colore

Acciaio inox

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

200 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Ancoraggio / punta a innesto

spessore nastro

0,26 mm

chiusura a nastro

Chiusura a palla/sfera

omologazione UL

larghezza della banda

7,9 mm

Resistenza alla trazione min.

1200 N

Temperatura d'esercizio

-80 ... 538 °C

diametro del fascio

51 ... 51 mm

temperatura di montaggio

-80 ... 538 °C

Serie

Biz Colliers

Produttore

Fascetta stringicavo acciaio inox 200x7,9 mm resistente ambienti corrosivi industria alimentare ospedaliero